text.skipToContent text.skipToNavigation

Motip 07057 Lakspray 400ml Ivoorwit RAL 1014


Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig en lichtecht.

Artikelnummer 90949.007.057
Kleur Overig
RAL-nummer 1014
Inhoud (ml) 400
Spuitbus Ja
Merk Motip
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
RAL-nummer 1014
Inhoud (ml) 400
Spuitbus Ja
Merk Motip
Gewicht per stuk (g) 466.8
Type Acryl Spray

Artikelnummers

Artikelnummer 90949.007.057
EAN 8711347070572
UBB 500505291194
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 07057
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.