text.skipToContent text.skipToNavigation

Mortelmixer MK 140 mm 590 mm 20-40 kg M14 COLLOMIX


De bijzonder snelle en robuuste mixer met 3 mengbladen. Voor alle zware materialen en materialen met hoge viscositeit, bijv. alle soorten mortel, gips, cement, met kwarts gevulde epoxy-harsen, beton enz.. Mengwerking van onder naar boven

Artikelnummer 2L155851
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 140
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 20 - 40
Merk Collomix
Model MK 140 M
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 140
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 20 - 40
Merk Collomix
Model MK 140 M

Artikelnummers

Artikelnummer 2L155851
EAN 4011024417497
UBB 500581473286
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 41749-000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.