text.skipToContent text.skipToNavigation

Monteurstrolley 905 B.480 x L.1000 x H.115mm max. 130 kg polypropyleen GEDORE


De stabiele montage-/werkplaatsbank is een goede helper overal waar liggend moet worden gewerkt, Met praktische transportgreep, Gemaakt van huidvriendelijk PP (polypropyleen) - bestand tegen oliën, vetten en remvloeistof, Door de 6 kogelgelagerde 360° rollen en de lage inbouwhoogte kan de werkplaatsbank gemakkelijk in smalle en ontoegankelijke werkruimt

Artikelnummer 3J677113
Breedte 480
Uitvoering Rolplank
Hoogte 115
Lengte 1000
Draaglast 130
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 480
Uitvoering Rolplank
Hoogte 115
Lengte 1000
Draaglast 130
Materiaal transportvlak Overig
Met rem Ja
Merk Gedore

Omschrijving

De stabiele montage-/werkplaatsbank is een goede helper overal waar liggend moet worden gewerkt, Met praktische transportgreep, Gemaakt van huidvriendelijk PP (polypropyleen) - bestand tegen oliën, vetten en remvloeistof, Door de 6 kogelgelagerde 360° rollen en de lage inbouwhoogte kan de werkplaatsbank gemakkelijk in smalle en ontoegankelijke werkruimtes worden gerold, Werken zonder vermoeidheid, met hoofd-/nekkussen voor maximaal comfort, Kuiplijst geeft extra houvast en zorgt voor maximale bewegingsvrijheid, 2 troggen (rechts/links) in optimaal handbereik voor directe toegang tot het werkgereedschap en kleine onderdelen, Temperatuurbestendigheid -30 tot +60 °C, Comfortabele lighouding dankzij het ergonomisch gevormde en aangenaam gestructureerde oppervlak van de stabiele kunststof behuizing, Hoogwaardige en duurzame wielen, Het blaasgieten dat wordt gebruikt bij de productie van het plaatoppervlak zorgt voor stootvastheid en duurzaamheid, Het ergonomisch gevormde plaatoppervlak voorkomt rugpijn en spierspanning. Het opbergvak rechts en links zorgt ervoor dat je het gereedschap altijd bij de hand hebt, Draagvermogen 130 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 3J677113
EAN 4010886854815
UBB 500632580782
UNSPSC 24101508
Fabrikant artikelnummer 1823698
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.