text.skipToContent text.skipToNavigation

Montagetang lengte 200 mm vorm 0 gepolijst kunststof mantel punt recht KNIPEX


Punttang met lange reikwijdte, speciaal geschikt voor grijp- en montagewerk met een hogere grijpkracht. Ideaal voor werk in krappe ruimtes, bijv. in smalle en diepe schakelkasten. Gekartelde grijpvlakken. Platte, brede bekken. - Bekdikte (verbinding) (T1): 10,5mm- Bekbreedte (W4): 4,0 mm- Bekdikte (T2): 10,5mm- Beklengte (L3): 33.0mm- Kopbreedte (W3): 1

Artikelnummer K1028.100.200
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 200
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 33
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 200
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 33
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Type Nose Pliers

Omschrijving

Punttang met lange reikwijdte, speciaal geschikt voor grijp- en montagewerk met een hogere grijpkracht. Ideaal voor werk in krappe ruimtes, bijv. in smalle en diepe schakelkasten. Gekartelde grijpvlakken. Platte, brede bekken. - Bekdikte (verbinding) (T1): 10,5mm- Bekbreedte (W4): 4,0 mm- Bekdikte (T2): 10,5mm- Beklengte (L3): 33.0mm- Kopbreedte (W3): 13,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1028.100.200
EAN 4003773044468
UBB 419100395633
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 28 01 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.