Structurele blindklinknagels
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
Klinken
Structurele blindklinknagels
34503
34503.064.012
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
MONOBOLT Verzonkenkop structurele blindklinknagel, open 6,4X12,07MM (c)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Mandrel material
Aluminium
Clamping range (max.)
12.07
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 5 / Aluminium AlCu4SiMg
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Mandrel material
Aluminium
Clamping range (max.)
12.07
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 5 / Aluminium AlCu4SiMg
Afmetingen
B (min.)
10.1
D1 (max.)
2.4
Klembereik
3.17-12.07
Gat ø
6.6
M
27.2
Shear strength, typical (kN)
6
T (min.)
13
Tensile strength, typical (kN)
4.22
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34503.064.012
EAN
8717077783010
UBB
500682639744
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
02764-00821
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen