Rebites estruturais
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Fasteners
Riveting
Structural rivets
34501
34501.064.012
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
MONOBOLT Countersunk head open end blind rivet, high strength 6,4X12,07MM (a)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
Mandrel material
Stainless steel
Brand
POP Avdel
Clamping range (max.)
12.07
Head shape
Countersunk head
Material body/mandrel
Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Weight per piece (g)
8.01
Commodity code
8308200090
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Mandrel material
Stainless steel
Brand
POP Avdel
Clamping range (max.)
12.07
Head shape
Countersunk head
Material body/mandrel
Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Weight per piece (g)
8.01
Commodity code
8308200090
Afmetingen
B (min.)
10.03
D1 (max.)
2.4
Grip range
3.17-12.07
Hole ø (mm)
6.6
M
26.4
Shear strength, typical (kN)
11.78
T (min.)
12.19
Tensile strength, typical (kN)
10.45
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34501.064.012
EAN
8717077782990
UBB
500682639587
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
02721-00821
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen