text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentverveelvoudiger DVV-40Z RS 4000 Nm 1 inch GEDORE


Speciaal geschikt voor: Machine- en installatietechniek, Kabelbanen, liften en masten, Zware industrie, bouwplaatsen, Bruggenbouw, Scheepsbouw, vliegtuig- en spoorwegbouw, Raffinaderijen, kunststofindustrie, Allerlei soorten energiecentrales, Kenmerken: Mechanische handkrachtvermeerderaar voor het gecontroleerd aan- en losdraaien van schroefverbindingen

Artikelnummer 7T292861
Hoogte 227
Totale lengte (mm) 230
Max. draaimoment (Nm) 4000
Max. uitgaand koppel (Nm) 4000
Max. ingaand koppel (Nm) 300
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 227
Totale lengte (mm) 230
Max. draaimoment (Nm) 4000
Max. uitgaand koppel (Nm) 4000
Max. ingaand koppel (Nm) 300
Aansluitmaat aandrijfvierkant 1/2 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant 1 inch
Met reactiestang Ja
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Speciaal geschikt voor: Machine- en installatietechniek, Kabelbanen, liften en masten, Zware industrie, bouwplaatsen, Bruggenbouw, Scheepsbouw, vliegtuig- en spoorwegbouw, Raffinaderijen, kunststofindustrie, Allerlei soorten energiecentrales, Kenmerken: Mechanische handkrachtvermeerderaar voor het gecontroleerd aan- en losdraaien van schroefverbindingen, Met een tweetraps planeetwiel, Krachtige aluminium behuizing, Modellen met een overbrengingsverhouding van 1:16, model DVV-40ZRS met antiwindratel (RS), Met niet-destructieve overbelastingsbeveiliging "Slipper" ter bescherming van de tandwielkast, rechts- en linksdraaiend, Z-vormig, offset reactiearm afhankelijk van het model gemaakt van chroom-vanadiumstaal, Gegarandeerde nauwkeurigheid: Beter dan +/- 3% tolerantie, Te gebruiken met een geschikte momentsleutel, 2 modellen met maximale belasting in het bereik van max. 4000 N-m, Uitgang vierkant met gat voor slagmoerdoppen met borgpen en ring

Artikelnummers

Artikelnummer 7T292861
EAN 4010886934302
UBB 500642481021
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2653109
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.