text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentverveelvoudiger DVV-13ZG DREMOPLUS 1300 Nm 3/4 inch aluminium GEDORE


Speciaal geschikt voor: Industrie, bouwplaatsen, auto- en vrachtwagengarages, landbouwtechniek, brug-, scheeps-, vliegtuig- en spoorwegbouw, raffinaderijen, machine- en installatietechniek, onderhoud, Kenmerken: Mechanische handkrachtvermeerderaar voor het gecontroleerd aan- en losdraaien van schroefverbindingen, Met een eentraps planeetwiel, Krachtige

Artikelnummer 2D197663
Hoogte 133
Totale lengte (mm) 230
Max. draaimoment (Nm) 1300
Max. uitgaand koppel (Nm) 1300
Aansluitmaat aandrijfvierkant 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 133
Totale lengte (mm) 230
Max. draaimoment (Nm) 1300
Max. uitgaand koppel (Nm) 1300
Aansluitmaat aandrijfvierkant 1/2 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant 3/4 inch
Met reactiestang Ja
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Speciaal geschikt voor: Industrie, bouwplaatsen, auto- en vrachtwagengarages, landbouwtechniek, brug-, scheeps-, vliegtuig- en spoorwegbouw, raffinaderijen, machine- en installatietechniek, onderhoud, Kenmerken: Mechanische handkrachtvermeerderaar voor het gecontroleerd aan- en losdraaien van schroefverbindingen, Met een eentraps planeetwiel, Krachtige aluminium behuizing, Met Z-vormige, offset reactiearm van chroom-vanadium-staal, Optioneel achteraf uit te breiden met L-vormige rechte reactiearm - met verstelbare reactiearm - van licht metaal, Reproductie met een overbrengingsverhouding van 1:5, Gegarandeerde nauwkeurigheid: Beter dan +/- 3 % tolerantie, Te gebruiken met een geschikte momentsleutel, 1 draaistang 354 mm, d 22 mm, Nr. E-28 LRZ-DS, De set bevat drie verschillende slagmoerdoppen 3/4" SW 27, 30, 32 mm, Uitgang vierkant met gat voor slagmoerdoppen met borgpen en ring, In transportkoffer met schuimrubberen inzetstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 2D197663
EAN 4010886934555
UBB 500642480601
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2653389
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.