text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentverveelvoudiger DVV-13Z DREMOPLUS 1300 Nm 3/4 inch aluminium GEDORE


Speciaal geschikt voor: Industrie, bouwplaatsen, auto- en vrachtwagengarages, landbouwtechniek, brug-, scheeps-, vliegtuig- en spoorwegbouw, raffinaderijen, machine- en installatietechniek, onderhoud, Kenmerken: Mechanische handkrachtvermeerderaar voor het gecontroleerd aan- en losdraaien van schroefverbindingen, Met eentraps planeetwiel, Krachtige alum

Artikelnummer 2K884018
Hoogte 133
Totale lengte (mm) 230
Max. draaimoment (Nm) 1300
Max. uitgaand koppel (Nm) 1300
Max. ingaand koppel (Nm) 270
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 133
Totale lengte (mm) 230
Max. draaimoment (Nm) 1300
Max. uitgaand koppel (Nm) 1300
Max. ingaand koppel (Nm) 270
Aansluitmaat aandrijfvierkant 1/2 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant 3/4 inch
Met reactiestang Ja
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Model DVV-13Z
Type Torque Multipliers

Omschrijving

Speciaal geschikt voor: Industrie, bouwplaatsen, auto- en vrachtwagengarages, landbouwtechniek, brug-, scheeps-, vliegtuig- en spoorwegbouw, raffinaderijen, machine- en installatietechniek, onderhoud, Kenmerken: Mechanische handkrachtvermeerderaar voor het gecontroleerd aan- en losdraaien van schroefverbindingen, Met eentraps planeetwiel, Krachtige aluminium behuizing, Met Z-vormige, offset reactiearm van chroom-vanadium-staal, Kan optioneel achteraf worden uitgerust met L-vormige rechte reactiearm - met verstelbare reactiearm - van licht metaal, Model met overbrengingsverhouding 1:5, Gegarandeerde nauwkeurigheid: Beter dan +/- 3 % tolerantie, Te gebruiken met een geschikte momentsleutel, 1 draaistang 354 mm, d 22 mm, Nr. E-28 LRZ-DS, ook verkrijgbaar als set (nr. DVV-13ZG) met drie verschillende slagmoerdoppen SW 27, 30, 32 mm, uitgang vierkant met gat voor slagmoerdoppen met borgpen en ring

Artikelnummers

Artikelnummer 2K884018
EAN 4010886934548
UBB 500642480452
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2653370
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.