Krachtvermeerderaars
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Krachtvermeerderaars
7N025481
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
Momentverveelvoudiger DVI-28Z 2800 Nm 1 inch aluminium GEDORE
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
7N025481
Hoogte
146
Totale lengte (mm)
230
Max. draaimoment (Nm)
2800
Max. uitgaand koppel (Nm)
2800
Max. ingaand koppel (Nm)
550
Aansluitmaat aandrijfvierkant
3/4 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
146
Totale lengte (mm)
230
Max. draaimoment (Nm)
2800
Max. uitgaand koppel (Nm)
2800
Max. ingaand koppel (Nm)
550
Aansluitmaat aandrijfvierkant
3/4 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant
1 inch
Met reactiestang
Ja
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
DVI-28Z
Type
Torque Multipliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7N025481
EAN
4010886934463
UBB
500642480296
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2653273