Krachtvermeerderaars
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
Momentgereedschappen
Krachtvermeerderaars
9Z372412
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
Momentverveelvoudiger DVI-28L 2800 Nm 1 inch aluminium GEDORE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Z372412
Hoogte
146
Totale lengte (mm)
230
Max. draaimoment (Nm)
2800
Max. uitgaand koppel (Nm)
2800
Max. ingaand koppel (Nm)
550
Aansluitmaat aandrijfvierkant
3/4 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
146
Totale lengte (mm)
230
Max. draaimoment (Nm)
2800
Max. uitgaand koppel (Nm)
2800
Max. ingaand koppel (Nm)
550
Aansluitmaat aandrijfvierkant
3/4 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant
1 inch
Met reactiestang
Ja
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Model
DVI-28L
Type
Torque Multipliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z372412
EAN
4010886934449
UBB
500642480031
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2653257