text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleuteltester SMARTCHECK USB 10-100 Nm voor vierkant 3/8 inch STAHLWILLE


Compact ontwerpVoor horizontale of verticale montageDisplay, displayhouder en basisbehuizing kunnen 180° worden gedraaidMicro USB-interface voor gegevensexport en stroomvoorzieningDe software CheckMaster voor het overbrengen van waarden en het maken van testcertificaten kan gratis worden gedownload op www.stahlwille.de. Drie bedrijfsmodi (Track, First P

Artikelnummer 0V476534
Uitvoering Overig
Merk Stahlwille
Type Torque Tester
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Merk Stahlwille
Type Torque Tester

Omschrijving

Compact ontwerpVoor horizontale of verticale montageDisplay, displayhouder en basisbehuizing kunnen 180° worden gedraaidMicro USB-interface voor gegevensexport en stroomvoorzieningDe software CheckMaster voor het overbrengen van waarden en het maken van testcertificaten kan gratis worden gedownload op www.stahlwille.de. Drie bedrijfsmodi (Track, First Peak, Peak Hold)Voor het testen van momentsleutelsDrie meeteenheden (N-m, ft-lb, in-lb)Doelkoppel en toleranties voor het evalueren van de gemeten waarde kunnen individueel worden gespecificeerdWerking via meegeleverde netadapter of batterij (4 x AAA of 1 x 9V blok, adapter inbegrepen)met geïntegreerde optische en akoestische overbelastingsbeveiligingDisplay en folietoetsenbord zijn spatwaterdicht, de behuizing is gemaakt van slagvast kunststofmet certificaat Geleverd in een stevige kunststof kofferDisplayafwijking ± 1%.

Artikelnummers

Artikelnummer 0V476534
EAN 4018754324866
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96521208
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.