text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Momentsleutelset 12-delig 40-200 Nm 1/2 inch 9 inzetstukken/verlengstuk PROMAT


(Wielmontageset) Inhoud: 1 momentsleutel met 12,5 mm (1/2") 1 doorsteekvierkant 12,5 mm (1/2") Elk 1 6-kant dopsleutelbit 12,5 mm (1/2") SW 10 / 13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm* Elk 1 6-kant dopsleutelbit 78 mm lang 12,5 mm (1/2") SW 17 / 19 / 21 mm** 1 verlengstuk 12,5 mm (1/2") 125 mm lang* * Voor handbediening **Met kunststof huls – voorkomt beschadiging van kwetsbare aluminium-oppervlakken (ook geschikt voor perslucht-slagschroevendraaier) Momentsleutel Automatische schakeling bij het bereiken van de ingestelde waarde. Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien. Geïntegreerde ratelfunctie. Voelbaar en akoestisch afslagsignaal. Dubbele schaal (Nm/lbf.ft.) onder een controlevenster met loepeffect. Schakelnauwkeurigheid ±3 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde

Artikelnummer 9R577702
Totale lengte (mm) 485
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40-200
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 485
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40-200
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 125
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9R577702
EAN 4015448691440
UBB 500583946156
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 4000821769
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.