text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel TF-K400 3/4 inch 80-400 Nm GEDORE


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel en haakse aandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijki

Artikelnummer 7O067513
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1933
Totale lengte (mm) 694.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1933
Totale lengte (mm) 694.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['80.000', '400.000']
Kopbreedte (mm) 62.5
Aansluitmaat (mm) 20
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 31
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Model TF-K400
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel en haakse aandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard voorgeschreven +/-4%, incl. herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, 3/4" vierkantaandrijving door met penvergrendeling, Robuuste, mat gepoedercoate stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen, Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd naar de natuurlijke greeppositie van de hand, duidelijk herkenbare en voelbare handcentreringshulp en kalibratiehulp in het midden van de handgreep, Dubbele schaalverdeling N-m / lbf-ft en nonius zijn beschermd tegen slijtage en vervuiling door een vergroot kijkvenster, Met noniusschaalverdeling voor N-m hoofdschaalverdeling voor het instellen van tussenliggende schaalwaarden, lbf-ft instelling alleen via hoofdschaalverdeling, Verticale uitlijning van de schaalverdeling, draaimomentinstelling daardoor geschikt voor links- en rechtshandigen, Recht boven de schaalverdeling geplaatste schaalverdeling voorkomt afleesfouten (parallaxfouten), Eenheidsaanduiding geïntegreerd in het schaalframe en ook beschermd tegen slijtage door kijkvensters,, Nauwkeurig sprongmechanisme genereert een duidelijk waarneembaar en hoorbaar signaal wanneer de ingestelde draaimomentwaarde is bereikt, Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen als het gereedschap wordt neergezet

Artikelnummers

Artikelnummer 7O067513
EAN 4010886962336
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 3278409
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.