text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel M.200DB


Precisie: ± 4 % van de weergegeven waarde. Twee afleesschalen: N.m en lbf.ft. Wijzerplaat met grote diameter. Lichtsignaal als het koppel bereikt is. Cilindervormig verloopstuk met een diameter van 30 mm. Sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ijkcertificaat.

Artikelnummer 6N073912
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 5700
Totale lengte (mm) 724
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 5700
Totale lengte (mm) 724
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aandraaimoment (Nm) ['500', '2500']
Aansluitmaat (mm) 25.4
Stapgrootte instelling (Nm) 100
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Facom
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: ± 4 % van de weergegeven waarde. Twee afleesschalen: N.m en lbf.ft. Wijzerplaat met grote diameter. Lichtsignaal als het koppel bereikt is. Cilindervormig verloopstuk met een diameter van 30 mm. Sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ijkcertificaat.

Artikelnummers

Artikelnummer 6N073912
EAN 3148510325033
UBB 500637455618
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer M.200DB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.