text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel Facom K.306A600


Artikelnummer 1Q623919
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 5200
Totale lengte (mm) 990
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) ['120', '600']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 5200
Totale lengte (mm) 990
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) ['120', '600']
Stapgrootte instelling (Nm) 2
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 2
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Nee
Merk Facom
HS- en goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q623919
EAN 3148518213196
UBB 500637455204
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer K.306A600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.