text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel DMSE 200 40-200 Nm 14 x 18 mm GEDORE


Artikelnummer 3U199567
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1250
Totale lengte (mm) 499.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1250
Totale lengte (mm) 499.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['40.000', '200.000']
Kopbreedte (mm) 27.5
Aansluitmaat (mm) 14
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model DMSE 200
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3U199567
EAN 4002805931554
UBB 500642442833
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2641461
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.