text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel Click-Torque C 5 1/2 inch 80-400 Nm WERA


Click-Torque C 5 draaimomentsleutel met omschakelratel, 80-400 Nm, 1/2", x 80-400 NmKlikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het

Artikelnummer 9T305026
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 680
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 680
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 80 - 400
Kopbreedte (mm) 43
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Kophoogte (mm) 18.5
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Torque Wrench

Omschrijving

Click-Torque C 5 draaimomentsleutel met omschakelratel, 80-400 Nm, 1/2", x 80-400 NmKlikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

Artikelnummers

Artikelnummer 9T305026
EAN 4013288193254
UBB 500697795234
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05075624001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.