text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel Click-Torque C 3 Push 1/2 inch 40-200 Nm WERA


Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmKlick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Voor linksom en rechtsom vastdraaien. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het

Artikelnummer 0X606778
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40 - 200
Kopbreedte (mm) 43
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 18.5
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Torque Wrench

Omschrijving

Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmKlick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Voor linksom en rechtsom vastdraaien. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbare kliksignaal bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Met vast doorsteekvierkant om omschakelen mogelijk te maken. 1/2", vierkantaandrijving met dopvergrendeling.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X606778
EAN 4013288218933
UBB 500573899050
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 05075626001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.