text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel Click-Torque C 2 Push 1/2 inch 20-100 Nm WERA


Click-Torque C 2 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmKlick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Voor linksom en rechtsom vastdraaien. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het

Artikelnummer 5Q745056
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 405
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 405
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Kopbreedte (mm) 43
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 18.5
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

Click-Torque C 2 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmKlick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Voor linksom en rechtsom vastdraaien. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbare kliksignaal bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Met vast doorsteekvierkant om omschakelen mogelijk te maken. 1/2", vierkantaandrijving met dopvergrendeling.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q745056
EAN 4013288218926
UBB 500582540745
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 05075625001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.