Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
9Q261351
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
Momentsleutel 730/4 quick 8-40 Nm 9 x 12 mm STAHLWILLE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Q261351
Totale lengte (mm)
223
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
8 - 40
Stapgrootte instelling (Nm)
1
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
223
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
8 - 40
Stapgrootte instelling (Nm)
1
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
Merk
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Q261351
EAN
4018754292660
UBB
500696175743
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
50184004