Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
5S741874
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
Momentsleutel 730/2 quick 4-20 Nm 9 x 12 mm STAHLWILLE
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
5S741874
Totale lengte (mm)
179
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
4 - 20
Kopbreedte (mm)
27.5
Stapgrootte instelling (Nm)
0.5
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
179
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
4 - 20
Kopbreedte (mm)
27.5
Stapgrootte instelling (Nm)
0.5
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Kophoogte (mm)
32
Met schaal
Ja
Merk
Stahlwille
HS- en goederencode
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S741874
EAN
4018754292653
UBB
500696175586
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
50184002