text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 6292-1CT 40-200 Nm 14 x 18 mm HAZET


Verstelbare momentsleutel met binnen-rechthoekige opname. Nauwkeurigheid ±2 % van de schaalwaarde (in werkrichting). Door het draaien van het opspangereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraad

Artikelnummer 0Z393277
Totale lengte (mm) 510
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 40-200
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 510
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 40-200
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z393277
EAN 4000896026135
UBB 500573953733
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 6292-1CT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.