text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 6291-1CT 20-120 Nm 14 x 18 mm HAZET


Verstelbare momentsleutel met binnen-rechthoekige opname. Nauwkeurigheid ±2 % van de schaalwaarde (in werkrichting). Door het draaien van het opspangereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraad

Artikelnummer 2L903903
Totale lengte (mm) 400
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 20-120
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 20-120
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 2L903903
EAN 4000896026074
UBB 500581468252
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 6291-1CT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.