text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 6290-1CT 5-60 Nm 9 x 12 mm HAZET


Artikelnummer 8F027995
Totale lengte (mm) 305
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 5-60
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 305
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 5-60
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 8F027995
EAN 4000896026043
UBB 500583428536
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 6290-1CT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.