Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
4F090649
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
Momentsleutel 6280-1CT 2-10 Nm 9 x 12 mm HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4F090649
Totale lengte (mm)
180
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
2-10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.2
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
180
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
2-10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.2
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Met schaal
Ja
Merk
Hazet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4F090649
EAN
4000896026005
UBB
500582041454
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
6280-1CT