Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
3H237174
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
Momentsleutel 6160-1CT 1 inch 600-1.600 Nm HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3H237174
Totale lengte (mm)
2455
Aansluitmaat
1 inch
Aandraaimoment (Nm)
600-1600
Aansluitmaat (mm)
25
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
2455
Aansluitmaat
1 inch
Aandraaimoment (Nm)
600-1600
Aansluitmaat (mm)
25
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merk
Hazet
Type
6160-1CT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H237174
EAN
4000896155316
UBB
500581720942
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
4000822803