Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
8Z920305
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
Momentsleutel 6145-1CT 3/4 inch 300-800 Nm HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Z920305
Totale lengte (mm)
1283
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
300-800
Aansluitmaat (mm)
20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
2.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
1283
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
300-800
Aansluitmaat (mm)
20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
2.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Met schaal
Ja
Merk
Hazet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z920305
EAN
4000896025565
UBB
500583708705
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
6145-1CT