Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
4S503797
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
Momentsleutel 6144-1CT 3/4 inch 200-500 Nm HAZET
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
4S503797
Totale lengte (mm)
1046
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
200-500
Aansluitmaat (mm)
20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
2.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
1046
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
200-500
Aansluitmaat (mm)
20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
2.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Met schaal
Ja
Merk
Hazet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S503797
EAN
4000896025541
UBB
500582191192
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
6144-1CT