text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6123-1CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Cikkszám 5G458183
Totale lengte (mm) 659
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 60-320
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 2
Geschikt voor verlengstuk Nee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 659
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 60-320
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 2
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
Merk Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 5G458183
EAN 4000896025367
UBB 500582413372
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 6123-1CT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.