Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
0V792017
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
Momentsleutel 6122-1CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET
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
0V792017
Totale lengte (mm)
543
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40-200
Aansluitmaat (mm)
12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
543
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40-200
Aansluitmaat (mm)
12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Met schaal
Ja
Merk
Hazet
HS- en goederencode
82041100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V792017
EAN
4000896025268
UBB
500573915542
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
6122-1CT