text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6121-1CT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET


Artículo No. 2R294958
Longitud total (mm) 435
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20-120
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 435
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20-120
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala
Marca Hazet
Codigo SA 82041100

Números de artículo

Artículo No. 2R294958
EAN 4000896025220
UBB 500581512216
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 6121-1CT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.