text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 5145-3 CT 3/4 inch 300-800 Nm HAZET

Artikelnummer 0I356764
Totale lengte (mm) 1271
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 300-800
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 2.5
Geschikt voor verlengstuk Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 1271
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 300-800
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 2.5
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 0I356764
EAN 4000896218929
UBB 500573720421
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 5145-3CT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.