Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
6L214714
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
Momentsleutel 5122-3 CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6L214714
Totale lengte (mm)
519
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40-200
Aansluitmaat (mm)
12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
519
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40-200
Aansluitmaat (mm)
12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merk
Hazet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L214714
EAN
4000896219001
UBB
500582835947
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
5122-3CT