text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 5121-3 CT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET


Met omschakelratel. Voor rechtsdraaiend. Automatische, goed hoor- en voelbare snelle afslag bij het bereiken van het ingestelde draaimoment. Schakelnauwkeurigheid ±3 % van de ingestelde schaalwaarde (in werkrichting). Bevestigingsmogelijkheid voor touwbeugel door openingen aan de vergrendelings-draaikrans. Permanente leesbaarheid door lasermarkering van de schaalhuls. Wegrolbeveiliging. Instelhulp door vergrendelpunten garandeert veilig en snel instellen van gewenste draaimomentwaarde door draaien van de greep. 2-componentengreep. Slot-symbolen signaleren de betreffende vergrendeltoestand

Artikelnummer 4A237278
Totale lengte (mm) 421
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 20-120
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 421
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 20-120
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 4A237278
EAN 4000896218912
UBB 500581988754
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 5121-3CT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.