Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
5V861475
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
Momentsleutel 5110-3 CT 3/8 inch 10-60 Nm HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5V861475
Totale lengte (mm)
320
Aansluitmaat
3/8 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
10-60
Aansluitmaat (mm)
10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
320
Aansluitmaat
3/8 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
10-60
Aansluitmaat (mm)
10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merk
Hazet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5V861475
EAN
4000896218899
UBB
500582615174
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
5110-3CT