Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
8D913244
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
Momentsleutel 3550-20 UK 1/2 inch 40-200 Nm GEDORE
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
8D913244
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1467
Totale lengte (mm)
522
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
['40.000', '200.000']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1467
Totale lengte (mm)
522
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
['40.000', '200.000']
Kopbreedte (mm)
42.5
Aansluitmaat (mm)
12.5
Stapgrootte instelling (Nm)
10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
22
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
3550-20
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D913244
EAN
4002805935569
UBB
500673275235
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2958058