text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 3549-05 UK 3/8 inch 10-50 Nm GEDORE


Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde hefboomratel en haakse aandrijving voor industrie en ambacht, Geclassificeerd volgens DIN EN 6789:2017 Type II Klasse A, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de in de norm vereiste +/- 4 %, Incl. testcertificaat volgens DIN EN ISO 67

Artikelnummer 5K702024
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 825
Totale lengte (mm) 348
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 825
Totale lengte (mm) 348
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aandraaimoment (Nm) ['10.000', '50.000']
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 10
Stapgrootte instelling (Nm) 2.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.25
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 19.1
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Model 3549-05
Type Torque Wrench

Omschrijving

Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde hefboomratel en haakse aandrijving voor industrie en ambacht, Geclassificeerd volgens DIN EN 6789:2017 Type II Klasse A, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de in de norm vereiste +/- 4 %, Incl. testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, Voor het gecontroleerd aanhalen in de juiste richting

Artikelnummers

Artikelnummer 5K702024
EAN 4002805935545
UBB 500673275078
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2958023
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.