text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 3549-02 UK 1/4 inch 5-25 Nm GEDORE


Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste buiskoppelsleutel met geïntegreerde hefboomratel en haakse aandrijving voor industrie en ambacht, Geclassificeerd volgens DIN EN 6789:2017 Type II Klasse A, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de in de norm vereiste +/- 4 %, Incl. testcertificaat volgens DIN EN IS

Artikelnummer 4N268643
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 670
Totale lengte (mm) 286
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 670
Totale lengte (mm) 286
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['5.000', '25.000']
Kopbreedte (mm) 25
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 21.5
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Model 3549-02
Type Torque Wrench

Omschrijving

Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste buiskoppelsleutel met geïntegreerde hefboomratel en haakse aandrijving voor industrie en ambacht, Geclassificeerd volgens DIN EN 6789:2017 Type II Klasse A, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de in de norm vereiste +/- 4 %, Incl. testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, Voor het gecontroleerd richtingvast aandraaien

Artikelnummers

Artikelnummer 4N268643
EAN 4002805935538
UBB 500673274998
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2958015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.