Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
7R559445
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
Momentsleutel 3/8 inch 10-50 Nm doorsteek-VK PROMAT
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
7R559445
Totale lengte (mm)
335
Aansluitmaat
3/8 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
10-50
Aansluitmaat (mm)
10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.25
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
335
Aansluitmaat
3/8 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
10-50
Aansluitmaat (mm)
10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.25
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merk
Promat
HS- en goederencode
82041100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R559445
EAN
4015448504238
UBB
500583258586
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
4000821701