text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 1/2 inch 60-300 Nm PROMAT


Artikelnummer 2R375118
Totale lengte (mm) 635
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 60-300
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 635
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 60-300
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82041100

Artikelnummers

Artikelnummer 2R375118
EAN 4015448691150
UBB 500581513040
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 4000821692
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.