Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
4B758818
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
Momentsleutel 1/2 inch 60-300 Nm doorsteek-VK PROMAT
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
4B758818
Totale lengte (mm)
575
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
60-300
Aansluitmaat (mm)
12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
575
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
60-300
Aansluitmaat (mm)
12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merk
Promat
HS- en goederencode
82041100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4B758818
EAN
4015448492993
UBB
500582000856
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
4000821705