text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentschroevendraaier 757-01 0,24-120 cNm GEDORE


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 0,24 - 120 cN-m, Snel en gecontroleerd aandraaien maakt serieproductie mogelijk, Elektrische en elektronische hardware-industrie, instrumentenbouw en industriële productie of bij kwaliteitscontrole, Kenmerken: Instelbare momentschroevendraaier - met schaalverdeling, Met 1/4

Artikelnummer 0Y113714
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 0.24 - 1.2
Aansluitmaat (mm) 6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.1
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 0,24 - 120 cN-m, Snel en gecontroleerd aandraaien maakt serieproductie mogelijk, Elektrische en elektronische hardware-industrie, instrumentenbouw en industriële productie of bij kwaliteitscontrole, Kenmerken: Instelbare momentschroevendraaier - met schaalverdeling, Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.3, Met adapter ook geschikt voor 1/4" vierkantaandrijfbussen volgens DIN 3124, Werknauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van het ingestelde draaimoment, Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen, Precisie radiale kogelkoppeling en nokontwerp voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen, Precisiemechanisme slipt zeer merkbaar wanneer de vooraf ingestelde waarde is bereikt, Automatische reset naar de uitgangspositie, 3 modellen in het bereik van 0,2 N-m tot 9 N-m, Schaalverdeling op micrometer: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Lichte constructie door geanodiseerde aluminium handgrepen, Leveringsomvang: Momentschroevendraaier type 757, 1/4" haakse/zeskant aandrijfadapter (nr. 757-20), Modellen 757-06/-09 met extra verschuifbare T-stang voor meer gebruiksgemak, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y113714
EAN 4002805757017
UBB 500642431299
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 7718050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.