text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentschroevendraaier 7462 3-6 Nm 3 Nm WERA

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 266
Totale lengte (mm) 218
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 3 - 3
Aansluitmaat (mm) 6.3
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
VDE getest Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 1S210539
UBB 500643593626
UNSPSC 27111701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.