text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentschroevendraaier 7443 4-8,8 Nm WERA


Artikelnummer 8N085787
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 4 - 8.8
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 4 - 8.8
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 7443
Type Torque Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 8N085787
EAN 4013288119308
UBB 500643591802
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05074705001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.