text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentschroevendraaier 300 TX 20 5 Nm vast WERA


Artikelnummer 3Q927978
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 5 - 5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 5 - 5
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82054000
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T20

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q927978
EAN 4013288099143
UBB 500643622839
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05027936001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.