text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentschroevendraaier 300 TX 15 3 Nm vast WERA


300 Draaimoment-indicator TORX®, TX 15 x 3,0 NmWera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnen TORX® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren

Artikelnummer 5T636451
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 3 - 3
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T15

Omschrijving

300 Draaimoment-indicator TORX®, TX 15 x 3,0 NmWera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnen TORX® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Artikelnummers

Artikelnummer 5T636451
EAN 4013288093363
UBB 500643622425
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05027935001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.