Moment schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
3K135035
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
Momentschroevendraaier 300 IP 9 1,4 Nm vast WERA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3K135035
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
170
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
1.4 - 1.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
170
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
1.4 - 1.4
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82054000
Type
Torx Plus Torque Indicator IP9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K135035
EAN
4013288093400
UBB
500643620858
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05028043001