text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentschroevendraaier 300 IP 8 1,2 Nm vast WERA


300 IP Draaimoment-indicator TORX PLUS®, 8 IP x 1,2 NmWera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnen TORX PLUS® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werk

Artikelnummer 0L029811
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 1.2 - 1.2
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Torx Plus Torque Indicator IP8

Omschrijving

300 IP Draaimoment-indicator TORX PLUS®, 8 IP x 1,2 NmWera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnen TORX PLUS® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Artikelnummers

Artikelnummer 0L029811
EAN 4013288093431
UBB 500643620692
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028042001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.