text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentschroevendraaier 2835 0,8-3 Nm WIHA


Met traploos instelbaar draaimoment en groot digitaal display Draaimoment instelbaar via een in de greep geïntegreerde draaiknop. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal wanneer de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt. Nauwkeurigheid ±6 %. Totale lengte: 134 mm - Click-control - een geïntegreerde teller registreert elk gebruik - Kalibreeralarm na elke 5.000 toepassingen (te resetten op de norm-richtwaarde) - Weergave omschakelbaar (Nm 1 in.lbs/Ncm 1 in.oz) - Herkalibreerbaar door Wiha service

Artikelnummer 7D153302
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 134
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 0.8-3
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 134
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 0.8-3
Aansluitmaat (mm) 6.3
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
VDE getest Nee
Merk Wiha
Model iTorque

Artikelnummers

Artikelnummer 7D153302
EAN 4010995368876
UBB 500583079065
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 36887
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.